Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Arbeitsplattenöl 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio Arbeitsplattenöl 750ml
Bio Arbeitsplattenöl 750ml
Artikel-Nr.:
     400-1907559
Hersteller:
     PNZ Produkte
Herst.-Nr.:
     77110
EAN/GTIN:
     4011289771105
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege

Bio Arbeitsplattenöl 750ml


Das Arbeitsplattenöl schützt viel beanspruchte Arbeitsplatten oder Möbel vor Schmutz und Feuchtigkeit. Außerdem pflegt es und hebt die Holzmaserung hervor.


- Farbton: farblos
750ml




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Bio Arbeitsplatten öl, Möbel Öl, arbeitsplatten öl, arbeitsplattenöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.