Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher und Wasserwaagen-Set, 17-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher und Wasserwaagen-Set, 17-teilig
Schraubendreher und Wasserwaagen-Set, 17-teilig
Artikel-Nr.:
     400-1892904
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017070
EAN/GTIN:
     3165140594936
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Schraubendreher und Wasserwaagen-Set, 17-teilig


Schrauberbit-Set mit Wasserwaage. 17-teilig. Damit nichts schief hängt! 16 hochwertige Schrauberbits, praktisch in der Wasserwaage integriert. Robust, kompakt und einfach zu hundhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Sortierbox mit praktischer Wasserwaagen-Funktion zum sofürtigen Einsatz während des Schraubens. Guter Halt der Schraube im Bit durch Magnethalter. Inklusive magnetischem Universalhalter für schnellen Bitwechsel und guten Halt der Schraube im Bit. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 12 Schrauberbits, Länge: 25 mm. PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, T 15, T 20, T 25, T 30. 4 Schrauberbits Länge: 50 mm, PH 2, PZ 2, T 20, T 25. Mit integrierter Wasserwaage, 1 Universalhalter, magnetisch.
- Breite: 12,5, - Gewicht: 0,405 kg, - Höhe: 2, - Länge: 30,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,405 kg
Länge:
30,5
Breite:
12,5
Höhe:
2
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 14,18*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 14,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,46*
€ 14,57*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 14,59*
Lager 400
200
1
€ 4,95*
ab € 32,89*
€ 43,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.