Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slim Stone Decor Wandtank 300l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slim Stone Decor Wandtank 300l
Slim Stone Decor Wandtank 300l
Artikel-Nr.:
     400-1890893
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     211812
EAN/GTIN:
     4023122200062
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regentonne 300 l

Slim Stone Decor Wandtank 300l


Der Wandtank Slim von Graf ist eine platzsparende Möglichkeit, um Regenwasser für den garten aufzufangen und bspw. zum Gießen zu verwenden. So sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch Wasser, welches sonst in das Erdreich eindringen würde.


Den Tank kann man im Winter draußen lassen, wichtig ist nur, ihn vorher komplett zu entleeren. Dafür hat der Tank im unteren Bereich einen weiteren Gewindeanschluss.


- Breite: 58, - Farbe: je nach Ausführung, - Fassungsvermögen: 300l, - Gewicht: 17 kg, - Höhe: 182
Der Hahn und die Elemente zur Wandmontage (Windsicherung)
Farbe sandbeige



Weitere Informationen:
Farbe:
je nach Ausführung
Gewicht:
17 kg
Breite:
58
Höhe:
182
Weitere Suchbegriffe: graf regenfass, regenfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.