Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1869551 Herst.-Nr.: G16358/18 EAN/GTIN: 4004353175350 |
| | |
|
| | |
| Philo Standleuchte 1-flammig groß Dekorativ wie praktisch ist die Leseleuchte Philo eine schöne Ergänzung für Ihren Wohnraum. Sie kann als Beleuchtung zum Lesen oder zur Hintergrundbeleuchtung genutzt werden. Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Das Licht scheint warmweiß, was in allen Bereichen, in denen es um Wohnen und Leben geht, stets eine gute Wahl ist, weil es warm und behaglich wirkt. Der Kippschalter erlaubt ein einfaches Schalten Leseleuchte. EINFACHES EIN- UND AUSSCHALTEN - Durch den eingebauten Kippschalter lässt sich diese Leuchte besonders einfach ein- und ausschalten. Leuchtmittel wechselbar Kopf durch Flexarm individuell einstellbar Beleuchtung passend für jede Wohnung - Gewicht: 3,546 kg, - Höhe: 1400, - Länge: 600 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Farbe messing Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,546 kg | Länge: | 600 | Höhe: | 1400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,01* | € 62,31* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,22* | € 74,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|