| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1866454 Herst.-Nr.: 2342354 EAN/GTIN: 4006825586015 |
| |
|
| | |
| Nass-Trockensauger TE-VC 1925 SA Der Einhell Nass-Trockensauger Einhell TE-VC 1925 SA dient zur gründlichen Reinigung sämtlich anfallender Saugarbeiten. der moderne Silent Bi-Turbomotor arbeitet besonders leise und erzielt dennoch eine starke Saugleistung bei reduziertem Energieverbrauch. Der ausreichende 25l Auffangbehälter aus hochwertigem Edelstahl, der 3m lange Saugschlauch sowie Transportrollen und ein Griff ermöglichen beste Manövrierbarkeit und einen großen Arbeitsspielraum bei wenigen Entleerungen des Schmutzbehälters. - Breite: 38, - Gewicht: 9,1 kg, - Höhe: 56,5, - Länge: 46 Nass-Trockensauger Einhell TE-VC 1925 SA, Inklusive stabilem Edelstahlsaugrohr (Teleskop), Schaumstofffilter zum Nasssaugen, Polsterdüse, Fugendüse, Kombidüse, Geräteadapter Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,1 kg | Länge: | 46 | Breite: | 38 | Höhe: | 56,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, einhell trockensauger, boden staubsauger, nass trocken sauger 25l, Nass-Sauger, Nass-Trockensauger, Trocken-Sauger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 103,46* | € 132,02* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,38* | € 156,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|