Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberfräse TC-RO 1155 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberfräse TC-RO 1155 E
Oberfräse TC-RO 1155 E
Artikel-Nr.:
     400-1866451
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4350470
EAN/GTIN:
     4006825580143
Suchbegriffe:
Oberfräse
Spannzange ohne Norm
einhell oberfräse
spannzange ohne norm

Oberfräse TC-RO 1155 E


mit der Oberfräse Einhell TH-RO 1100 E erhalten Sie ein handliches und doch leistungsstarkes Elektrowerkzeug, um Oberflächen optimal zu nuten oder Sicken einzufräsen. Durch die 2 gummierten Griffe führen Sie die Oberfräse von Einhell leicht und präzise über das zu bearbeitende Werkstück. Die Bearbeitungstiefe lässt sich mehrstufig direkt am Griff einstellen. Durch die Verwendung unterschiedlichster Fräser, erhalten Sie viele unterschiedliche Ergebnisse. Das verbaute Späneschild blockiert die entstandenen Späne, sodass diese durch den optional anschließbaren Absauger wirksam vom Werkstück entfernt werden.
- Breite: 14,4, - Gewicht: 4,15 kg, - Höhe: 23, - Hubhöhe: 55 mm, - Länge: 28,7, - Leerlaufdrehzahl: 11000 - 30000 min^-1, - Spannzangen-Ø: 6 + 8 mm

0



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,15 kg
Länge:
28,7
Breite:
14,4
Höhe:
23
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 48,68*
€ 62,47*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 51,27*
€ 66,37*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 64,81*
€ 82,25*
€ 6,90*
ab € 72,99*
€ 90,36*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.