Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlampe PRINCE 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlampe PRINCE 3
Tischlampe PRINCE 3
Artikel-Nr.:
     400-1865853
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     13577
EAN/GTIN:
     9002759135775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischlampe PRINCE 3


Technische Daten:
H - 300
Wattage: E14-LED-P45, 1x4 Watt, inkl. Leuchtmittel
Material + Farbe: Stahl, chrom + Glas geätzt, weiss

- Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 1x 4W, - Farbe: chrom, - Gewicht: 1,229 kg, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: E14-LED-P45, - Material: Stahl





Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Gewicht:
1,229 kg
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.