Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekette 3/8Lp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägekette 3/8Lp
Sägekette 3/8Lp
Artikel-Nr.:
     400-1861991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1191-X1-5049
EAN/GTIN:
     4047427519049
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten

Sägekette 3/8Lp


Technische Daten:
Teilung ["]: 3/8 LP
Teilung [mm]: 9,52
TG-Stärke ["]: .050
TG-Stärke [mm]: 1,3
Schienenlänge [cm]: 35
HM= Halbmeißel
Sicherheitstreibglied: Ja
Ausführung: Bumper Link
Leitnummer: AK 07


Stärke 1,3 mm
Treibglieder 49


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: sägeketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.