Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badkorb Adria Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badkorb Adria Mini
Badkorb Adria Mini
Badkorb Adria Mini
Artikel-Nr.:
     400-1854596
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20369100
EAN/GTIN:
     4008838125021
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb schwarz

Badkorb Adria Mini


Der kleine, längliche Korb bringt in seinem trendigen Schwarz neue Optik in den gesamten Haushalt. Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Bad-Accessoires, Kosmetik oder Haarklammern. Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden. Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Schmuck, Wäsche oder Socken geordnet zu lagern. Und in der Küche finden kleine Küchenutensilien, Stifte, Blätter, und vieles mehr einen attraktiven Platz. Bitte beachten Sie, dass sich die Maßangaben auf die breitesten Stellen an der Oberseite des Korbes beziehen. Aufgrund der konischen Form sind die Badkörbe an der Unterseite etwas schmaler.


Größe 14 x 14 x 9cm
Farbe weiß
Ausführung ohne Deckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,537 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrung, Box, Wäsche, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb, Obstkorb, Obstablage, Stapelkorb, Küchen-Accessoires, Küchen-Utensilien, Küchenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wenko
21349100
ab € 2,39*
Zubehör
Wenko
20363100
ab € 4,13*
Zubehör
Wenko
20355100
ab € 4,83*
Zubehör
Wenko
20360100
ab € 2,38*
Zubehör
Wenko
21350100
ab € 4,60*
Zubehör
Wenko
20361100
ab € 2,38*
Zubehör
Wenko
20368100
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.