Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1848762 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73CGA008650 EAN/GTIN: 4009269305549 |
| |
|
| | |
| Teleskop-Astschere Die Power Cut RR900T und RS900T von WOLF-Garten sind 2 sehr massive und starke Astscheren. Beide Astscheren von WOLF-Garten besitzen eine Teleskopverstellung, mit der die Länge von 650 auf 900 cm erweitert werden kann. DIe Verschleißteile können extra ausgetauscht werden. Dank der ergonomischen Griffe der Astschere von WOLF-Garten, erhalten Sie einen sicheren Halt und es wird ein ermüdungsarmes Arbeiten garantiert. Die RR90T ist eine Amboss-Schere, die eine höhere Kraftübertragung und damit das Schneiden dickerer Äste erleichtert. Mit der RS900T, einer ByPass-Schere, sind genauere Schnitte, mit kaum Auftretenden Quetschungen der Äste möglich und das auch an schwer zugänglichen Stellen. Technische Daten Power Cut RR900T: - Länge: 650-900 cm - ByPass-Schneidtechnik - antihaftbeschichtete Klingen - austauschbare Verschleißteile - Messervorspannung präzise einstellbar - Gewicht: 1,5 kg, - Länge: 650 Power Cut RR900T Astschere Ausführung RR900T (ByPass) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Länge: | 650 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,69* | € 43,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 37,18* | € 61,30* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 56,94* | € 71,53* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 58,0549* | € 73,1249* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 59,85* | € 75,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|