Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKO Bandverbinder Litzclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKO Bandverbinder Litzclip
AKO Bandverbinder Litzclip
Artikel-Nr.:
     400-1842201
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     442002/051
EAN/GTIN:
     4018653050262
Suchbegriffe:
Bandverbinder
bandverbinder

AKO Bandverbinder Litzclip


leichtes Verbinden von 2 Bandenden, die schnelle Lösung zur Reparatur von einem gerissenen Weidezaunband, spezielle schmale ausgestanzte rechteckige Öffnungen zum leichten Einführen und Fixieren des Bandes
- Breite: 8,5, - Gewicht: 0,101 kg, - Höhe: 3, - Länge: 15

Größe 40,0mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,101 kg
Länge:
15
Breite:
8,5
Höhe:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.