Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 16mm kurze Stabform G5, 420lm 2700K Dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 16mm kurze Stabform G5, 420lm 2700K Dim
Leuchtstofflampe 16mm kurze Stabform G5, 420lm 2700K Dim
Artikel-Nr.:
     400-1832887
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     L8827SB
EAN/GTIN:
     4050300336961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe 16mm kurze Stabform G5, 420lm 2700K Dim


Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Anwendungsgebiete: Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Öffentliche Gebäude.
- Material: Glas, - Spannung: 56 V
1x Leuchtmittel
Form Röhrenform
Leistung 8W
Lichtfarbe warm weiß
-1357910,0 -1357910,0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform g5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 8w, Leuchtstofflampe, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Langlebig, Lange Lebensdauer, Hotellampe, Lampe, Kellerlampe, Bodenlampe, Leuchtstoffröhre, Induktionslampe, Industriebeleuchtung, Industrielampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuctung, Bürolampe, Hoher Leistungsgrad, Außenlampe, Innenbeleuchtung, Straßenleuchte, Straßenbeleuchtung, T5, TL5, T16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.