Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1832559 Herst.-Nr.: DD10827 EAN/GTIN: 4050300008110 |
| | |
|
| | |
| Dulux D kurze Kompaktleuchtstofflampe G24d-1 600lm 2700K KLLni, 2 Rohre, mit 2pol. Stecksockel zum Betrieb am KVG. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d. Produktvorteile: Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten. - Leuchtmitteltyp: Kompaktleuchtstofflampe, - Lichtfarbe: warm weiß, - Material: Glas, - Spannung: 64 V 1x Leuchtmittel Leistung 10W Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,043 kg | Material: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24d-1, Sockel G24d-1, energiesparlampe g24d-1, energiesparlampe g24d, energiesparlampe g24d 3000k, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,56* | € 5,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,84* | € 5,91* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,16* | € 6,36* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,21* | € 6,43* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,96* | ab € 5,49* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|