Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Istria Auße- Wandleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Istria Auße- Wandleuchte schwarz
Istria Auße- Wandleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1830526
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     48681/06
EAN/GTIN:
     4004353031243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Istria Auße- Wandleuchte schwarz


Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten ergeben sich für die Außen-Wandleuchte Istria. Lassen Sie eine Hauswand dekorativ erstrahlen oder sorgen Sie für Sicherheit im Eingangsbereich. Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inkludiert. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

REGENSCHUTZ - Diese Leuchte kannst Du problemlos im Außenbereich anbringen, denn sie ist durch die Schutzart IP23 gegen Regen geschützt.

Abmessungen: 50 x 25 x 16cm
- Gewicht: 1,415 kg, - Höhe: 500, - Länge: 250
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 1-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,415 kg
Länge:
250
Höhe:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.