Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revisionstür mit Druckverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Revisionstür mit Druckverschluss
Revisionstür mit Druckverschluss
Artikel-Nr.:
     400-1827979
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     068237
EAN/GTIN:
     4002644068237
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
revisionsklappe marley
revisionsklappe

Revisionstür mit Druckverschluss


Produkteigenschaften:
- Revisionstüren mit verdecktem Druckverschluss
- edle, moderne Optik
- widerstandsfähige, pulverbeschichtete weiße Oberfläche
- einfache Montage und sicherer Halt durch Maueranker
- Material: Stahlblech verzinktEinsatzbereich:
- Überall dort, wo viel Wert auf ansprechende Optik gelegt wird. Zum sauberen Verdecken von Leitungen, Absperrhähnen etc. Jederzeit ohne Werkzeug oder Schlüssel zu öffnen.
- Material: Stahlblech verzinktEinsatzbereich:

Lichtes Einbaumaß 200 x 200 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,694 kg
Material:
Stahlblech verzinktEinsatzbereich:
Weitere Suchbegriffe: Revisionsverschluss, Revisionstür, Druckverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,00*
ab € 11,32*
€ 15,94*
Lager 400
103
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 22,04*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.