Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte BUZZ-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte BUZZ-LED
Wandleuchte BUZZ-LED
Wandleuchte BUZZ-LED
Wandleuchte BUZZ-LED
Wandleuchte BUZZ-LED
Artikel-Nr.:
     400-1817131
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     92595
EAN/GTIN:
     9002759925956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte BUZZ-LED


Der Wand- und Deckenspot BUZZ-LED ist aus nickel-mattem Metall mit einem beweglichen Spot gefertigt. Der Wandspot fügt sich nahtlos in den modernen Trend ein und kann ebenso als Deckenleuchte eingesetzt werden. Der schwenkbare Leuchtenkopf bietet Ihnen die Möglichkeit einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Das abgebildete GU10-Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten und spendet angenehmes warmweißes Licht.
- Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 1x 2,8W, - Farbe: nickel-matt, - Gewicht: 0,21 kg, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: GU10-LED, - Material: Stahl





Weitere Informationen:
Farbe:
nickel-matt
Gewicht:
0,21 kg
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 12,20*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 14,27*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.