| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1814258 Herst.-Nr.: 476320 EAN/GTIN: 4005187763201 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer McPlus Depot Der Werkzeugkoffer aus Kunststoff ist mit seinen überdurchschnittlich vielen Fächern ein echtes Ordnungswunder. Doch der Transportkoffer bietet mit seinen im Deckel und im Boden integrierten Sortimentskästen und dem herausnehmbaren Werkzeugtray auch Platz für sperrige Werkzeuge. Der Werkzeugkasten erlaubt eine individuelle Einteilung der Fächer der Sortimentskästen sowie der Fächer im Deckel. Der solide Einhandgriff gewährleistet einen leichten und sicheren Transport. Außerdem enthält der Tragekoffer einen herausnehmbaren Tragekasten mit Bithalter und Maßeinteilung in cm und inch. Ihre Vorteile auf einem Blick: - stabile Spannbügelverschlüsse - solider Einhandgriff - individuelle Einteilung möglich - Verriegelung verhindert Herausrutschen der Sortimentskästen - Farbe: schwarz, - Material: Polypropylen Ausführung Depot 23 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 4 kg | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, allit werkzeugbox, werkzeugbox, meisterkoffer kunststoff, Transportkoffer, Sortimentskästen, Tragekoffer, Tragekasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 44,95* | € 60,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,94* | € 61,49* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,93* | € 65,85* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,71* | € 68,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|