Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten EuroPlus Basic 29/3-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskasten EuroPlus Basic 29/3-12
Sortimentskasten EuroPlus Basic 29/3-12
Artikel-Nr.:
     400-1814246
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457225
EAN/GTIN:
     4005187572254
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskasten EuroPlus Basic 29/3-12


Schaffen Sie mit dem Sortimentskasten EuroPlus Basic 29/3-12 Ordnung in Werkstatt, Haushalt oder Hobby. Die Fächer des Sortierkastens schließen fest mit dem transparenten Deckel ab, sodass der Inhalt nicht durcheinander kommen kann. Die stabilen Schnappverschlüsse schließen den Kasten sicher ab. Durch die 12 flexiblen Trennstege mit Schwalbenschwanzführung können Sie den Sortimentskasten individuell und nach Ihrem Bedarf gestalten.
Ihre Vorteile auf einem Blick:
- individuell gestaltbar
- Inhalt immer gut sichtbar
- stabiler Schnappverschluss
- sichere Sortierung
- Farbe: grün, schwarz, transparent, - Material: Polypropylen





Weitere Informationen:
Farbe:
grün, schwarz, transparent
Gewicht:
0,321 kg
Material:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 6,00*
€ 5,50*
ab € 3,02*
€ 6,14*
Lager 400
8
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,92*
€ 3,50*
ab € 14,55*
€ 21,38*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
457160
ab € 1,49*
Sonstiges
Allit
457168
ab € 1,79*
Sonstiges
Allit
457173
ab € 2,02*
Sonstiges
Allit
457234
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.