Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Panzerrohr flex 750N 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iso-Panzerrohr flex 750N 25m
Iso-Panzerrohr flex 750N 25m
Artikel-Nr.:
     400-1813568
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0579341555
EAN/GTIN:
     4008297793410
Suchbegriffe:
Panzerrohr
panzerrohr flexibel
panzerrohr

Iso-Panzerrohr flex 750N 25m



- Schwer entflammbar
- Druckfestigkeit: 750 N / 5 cm
- Temperaturbeständig von -5° C bis +60° C
- Länge: 2 m
- Länge: 2

Ausführung EN 20



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,503 kg
Länge:
2
Weitere Suchbegriffe: Isolierrohr;Iso;Rohr;isolieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.