Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstäbe Buche geriffelt, 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstäbe Buche geriffelt, 12 mm
Rundstäbe Buche geriffelt, 12 mm
Artikel-Nr.:
     400-1804560
Hersteller:
     Facett
Herst.-Nr.:
     4043325004663
EAN/GTIN:
     4043325004663
Suchbegriffe:
Buchen-Rundstab
Holzdübel
Langholzdübel
Holz-Rundstab

Rundstäbe Buche geriffelt, 12 mm


Rundstab

•Buche, luft- und kammergetrocknet, je 1 m lang
•Astrein
•Im Bund verpackt

Inhalt: 100 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, langholzdübel buche, holzdübel, Stab, Buche, Holzstab, Buchenstab, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7651*
€ 0,9651*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 70,63*
€ 88,15*
1 Tag
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 88,27*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 74,04*
€ 92,00*
Lager 400
1100
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 90,19*
€ 110,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,43*
€ 131,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,54*
€ 117,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 93,41*
€ 111,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 91,75*
€ 109,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 90,60*
€ 107,81
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 90,19*
€ 107,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.