Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Träger für Scheibenstangen El Paradiso kurz Cafehausstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Träger für Scheibenstangen El Paradiso kurz Cafehausstange
Träger für Scheibenstangen El Paradiso kurz Cafehausstange
Artikel-Nr.:
     400-1797583
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     12.8303.66.SB
EAN/GTIN:
     4016318172250
Suchbegriffe:
Gardinenstangen-Halter
Gardinenstangen-Haltererung
Gardinenstangenhalter
Gardinenstangenhalterung

Träger für Scheibenstangen El Paradiso kurz Cafehausstange


Dieser kurze Träger aus Kunststoff stellt die Verbindung zwischen einer Caféhausstange und dem Fensterrahmen her. Der Abstand vom Fenster zum Rahmen variiert von 18 cm. Der Träger kann maximal eine Caféhausstange tragen.

Lieferumfang:
Träger

- Farbe: gold-matt, - Material: Kunststoff

Farbe gold-matt



Weitere Informationen:
Farbe:
gold-matt
Gewicht:
11
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.