Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleuderstab Chromstahl für Vorhangschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleuderstab Chromstahl für Vorhangschiene
Schleuderstab Chromstahl für Vorhangschiene
Schleuderstab Chromstahl für Vorhangschiene
Artikel-Nr.:
     400-1795560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2502.125.00.SB
EAN/GTIN:
     4016318016530
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene

Schleuderstab Chromstahl für Vorhangschiene


Mit dem Schleuderstab werden die einzelnen Stoffbahnen an den Paneelwagen hin- und hergezogen. Dazu wird der Schleuderstab aus Aluminium einfach durch die Öse der Paneelwagen gesteckt.

Lieferumfang:
Schleuderstab Chromstahl

- Farbe: chrom, - Länge: 125, - Material: Metall

Länge 125cm



Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Gewicht:
185
Material:
Metall
Länge:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.