Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschiene 150S Schleuderschiene aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschiene 150S Schleuderschiene aus Metall
Vorhangschiene 150S Schleuderschiene aus Metall
Artikel-Nr.:
     400-1795554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AS150.160.01
EAN/GTIN:
     4016318197543
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
gardinenschiene alu

Vorhangschiene 150S Schleuderschiene aus Metall


Diese Vorhangschiene aus Aluminium ist ein sehr einfaches Schienensystem für Gardinen. Dieses System eignet sich besonders an Stellen wo die Befestigung der Gardine kaum sichtbar sein soll. Diese Profilschiene verfügt über einen Lauf und ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Optionales Zubehör:
Zur Montage verwenden Sie bitte "Zubehör-Set
- Farbe: weiß, - Länge: 160

Länge 160cm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
199,3
Länge:
160
Weitere Suchbegriffe: gardinenschiene weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.