Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plissee Faltenstore Raffstore XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plissee Faltenstore Raffstore XXL
Plissee Faltenstore Raffstore XXL
Plissee Faltenstore Raffstore XXL
Plissee Faltenstore Raffstore XXL
Plissee Faltenstore Raffstore XXL
Artikel-Nr.:
     400-1795438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73.140.175.01.01
EAN/GTIN:
     4016318008412
Suchbegriffe:
Plissee

Plissee Faltenstore Raffstore XXL


Im modernen Sicht- und Sonnenschutz sind Plissees gar nicht mehr weg zu denken. Ein Plissee ist eine Art freihängende Jalousie, nur ohne Lamellen sondern mit in Falten gelegten Kunstfasern.
Durch die halbtransparenten Stoffe sorgt dieses System für optimale Lichtverhältnisse und eine gute Beschattung. Dieser Stoff besticht durch seine extra breiten 48 mm Lamellen und ein neues, frisches Design. Die Bedienung erfolgt mit einem stufenlosen Seitenzug. Das Bedienelement befindet sich rechts.

Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage
Nischenmontage
Montage mit Klemmträger (als Zubehör bestellbar)
Lieferumfang:
Plisseeanlage, Montageanleitung, Befestigungsmaterial
Pflegehinweis:
Sollte sich Staub absetzen kann der Stoff einfach mit einem Staubsauger gereinigt werden. Bei Flecken kann der Stoff auch leicht feucht abgewischt werden.
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, lichtdurchlässig
Maße H x B x T in cm:
Montagetiefe mit Wandträger: ca. 7,5 cm

- Breite: 140, - Farbe: weiß / weiß, - Länge: 175, - Material: Metall, Polyester

Größe 140x175cm
Farbe weiß/weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß / weiß
Gewicht:
410,7
Material:
Metall, Polyester
Länge:
175
Breite:
140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.