Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneelwagen für Flächenvorhang Gardinenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paneelwagen für Flächenvorhang Gardinenschiene
Paneelwagen für Flächenvorhang Gardinenschiene
Artikel-Nr.:
     400-1795420
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     10.8419.50.SB
EAN/GTIN:
     4016318158469
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang
Gardinenschiene
Schienenbrett

Paneelwagen für Flächenvorhang Gardinenschiene


Mit Hilfe dieser Paneelwagen können Flächenvorhangstoffe in der Gardinenschiene integriert werden. In diesem Set sind ein Paneelwagen, ein Beschwerungsstab und Befestigungsmaterial für Gardinenschienen enthalten. Die Paneelwagen sind in verschiedenen Längen erhältlich.

Lieferumfang:
Paneelwagen, Beschwerungsstab

- Farbe: weiß, - Länge: 50, - Material: Kunststoff

Länge 50 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
154,1
Material:
Kunststoff
Länge:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.