| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1795169 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: FV5.220.01.SB EAN/GTIN: 4016318293610 |
| |
|
| | |
| Vorhangschiene Track 5-läufig für Vorhänge Schiebevorhang Flächenvorhangsysteme stellen die moderne und elegante Alternative zur herkömmlichen Gardinenstange dar. Mit diesem 5-läufigen Schienensystem aus Aluminium haben Sie die Möglichkeit mehrere Stoffbahnen mit Paneelwagen zu integrieren. Diese Schiene ist für alle Schiebevorhang Zubehörteile geeignet. Lieferumfang: Flächenvorhangschiene mit Deckenbefestigungs-Material und Endkappen Maße H x B x T in cm: Breite 84 mm / Höhe 15 mm - Breite: 84, - Farbe: weiß, - Länge: 220, - Material: Aluminium Farbe weiß Länge 220cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1439,1 | Material: | Aluminium | Länge: | 220 | Breite: | 84 |
|
| | |
| | | |
| |