Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststeller Vorhangschiene 150S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feststeller Vorhangschiene 150S
Feststeller Vorhangschiene 150S
Artikel-Nr.:
     400-1795165
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     62.0007.01.SB
EAN/GTIN:
     4016318198175
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenfeststeller

Feststeller Vorhangschiene 150S


Dieser Endfeststeller aus Kunststoff dient dazu die Vorhangschiene abzuschließen und zu verhindern das die einzelnen Gardinengleiter aus dem Profil rutschen. Darüber hinaus schließt der Endfeststeller aufgrund seiner besonderen Form bündig mit der Ausklinkung des Profils ab.

Lieferumfang:
Feststeller für Vorhangschienen

- Farbe: weiß, - Material: Kunststoff





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
9
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gardinenschienen-Feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.