Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für Gardinenstangen Cone Prima ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück für Gardinenstangen Cone Prima ø 12 mm
Endstück für Gardinenstangen Cone Prima ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     400-1795088
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     12.1101.60.SB
EAN/GTIN:
     4016318195297
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Endkappe für Gardinenstange

Endstück für Gardinenstangen Cone Prima ø 12 mm


Das Endstück stellt die Krönung einer jeden Stilgarnitur dar und verwandelt diese in einen echten Blickfang. Gestalten Sie Ihre Gardinenstange ganz nach Ihren Wünschen. Dieser Endknopf aus Metall ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 12 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 12mm Prima.

Lieferumfang:
Endstück Cone

- Farbe: edelstahl, - Material: Edelstahl





Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl
Gewicht:
53,1
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.