| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1795065 Herst.-Nr.: 20.1102.42.SB EAN/GTIN: 4016318195716 |
| |
|
| | |
| Endstück für Gardinenstangen Scan Lance ø 20 mm Das Endstück stellt die Krönung einer jeden Stilgarnitur dar und verwandelt diese in einen echten Blickfang. Gestalten Sie Ihre Gardinenstange ganz nach Ihren Wünschen. Dieser Endknopf aus Metall ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 20 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Lance. Lieferumfang: Endstück Scan - Farbe: silber-matt, - Material: Metall Farbe silber-matt Weitere Informationen: | | Farbe: | silber-matt | Gewicht: | 177,2 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |