Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe Vorhangschiene 150S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe Vorhangschiene 150S
Endkappe Vorhangschiene 150S
Artikel-Nr.:
     400-1795038
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     62.0006.82.SB
EAN/GTIN:
     4016318202179
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Endkappe für Gardinenstange

Endkappe Vorhangschiene 150S


Mit dieser Endkappe aus Kunststoff verleiht man der Vorhangschiene einen schönen Abschluss. Besonders geeignet ist diese Endkappe bei Vorhangschienen, welche auf eine bestimmte Länge gekürzt wurden, um die rauen Kanten zu verdecken.

Lieferumfang:
Gleiter mit Faltenlegehaken

- Farbe: Aluminium, - Material: Kunststoff

Farbe Aluminium



Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Gewicht:
5,5
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.