Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenträger für Gardinenstangen 2,5 cm Power ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenträger für Gardinenstangen 2,5 cm Power ø 20 mm
Deckenträger für Gardinenstangen 2,5 cm Power ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     400-1794993
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.8364.80.SB
EAN/GTIN:
     4016318203282
Suchbegriffe:
Gardinenstangen-Halter
Gardinenstangen-Haltererung
Gardinenstangenhalter
Gardinenstangenhalterung

Deckenträger für Gardinenstangen 2,5 cm Power ø 20 mm


Dieser Träger aus Metall ermöglicht die Montage einer Gardinenstange direkt von der Decke aus. Der Abstand von der Decke zum Rohr beträgt 2,5 cm. An diesen Träger können nur Rohre mit Innenlaufprofil montiert werden. Ab einer Länge von 220 cm werden drei Träger pro Gardinenstange empfohlen für einen sicheren Halt.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Power.

Lieferumfang:
Deckenträger mit Befestigungszubehör

- Farbe: vermessingt, - Material: Metall

Farbe vermessingt



Weitere Informationen:
Farbe:
vermessingt
Gewicht:
42
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.