Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenträger für Gardinenstangen 5,5 cm Innenlauf, ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenträger für Gardinenstangen 5,5 cm Innenlauf, ø 16 mm
Deckenträger für Gardinenstangen 5,5 cm Innenlauf, ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     400-1794991
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     16.8325.66.SB
EAN/GTIN:
     4016318287541
Suchbegriffe:
Gardinenstangen-Halter
Gardinenstangen-Haltererung
Gardinenstangenhalter
Gardinenstangenhalterung

Deckenträger für Gardinenstangen 5,5 cm Innenlauf, ø 16 mm


Dieser Träger aus Metall ermöglicht die Montage einer Gardinenstange direkt von der Decke aus. Der Abstand von der Decke zum Rohr beträgt 5,5 cm. Der Träger kann maximal ein Rohr tragen. Ab einer Länge von 220 cm werden drei Träger pro Gardinenstange empfohlen für einen sicheren Halt.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Innenlauf.

Lieferumfang:
Träger mit Befestigungszubehör

- Farbe: gold-matt, - Material: Metall

Farbe gold-matt



Weitere Informationen:
Farbe:
gold-matt
Gewicht:
121
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.