Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschwerung für Flächenvorhangstoff Schiebevorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschwerung für Flächenvorhangstoff Schiebevorhang
Beschwerung für Flächenvorhangstoff Schiebevorhang
Artikel-Nr.:
     400-1794928
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     FV9002.060.SB
EAN/GTIN:
     4016318293696
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang
liedeco gardine

Beschwerung für Flächenvorhangstoff Schiebevorhang


Dieser Beschwerungsstab aus Kunststoff dient in erster Linie dazu die einzelnen Stoffbahnen glatt zu ziehen und das unkontrollierte Schwingen zu verhindern. Dazu werden die Stäbe in die Taschen der Stoffbahnen gesteckt.

Lieferumfang:
Beschwerung aus PVC

- Farbe: glasklar, - Länge: 60, - Material: Kunststoff

Länge 60 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Gewicht:
58,2
Material:
Kunststoff
Länge:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.