Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für teilbare Gardinenschienen-Bögen Gardinenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter für teilbare Gardinenschienen-Bögen Gardinenschiene
Adapter für teilbare Gardinenschienen-Bögen Gardinenschiene
Artikel-Nr.:
     400-1794927
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     3/88.01.AD.SB
EAN/GTIN:
     4016318075766
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
liedeco gardinenschiene

Adapter für teilbare Gardinenschienen-Bögen Gardinenschiene


Diese Adapter sind für teilbare Erker Innen- und Außenbögen geeignet. Der Adapter ersetzt die Steckverbindungen an dem gekürzten Bogen, welche durch das Kürzen verloren gehen. Dazu wird der Adapter direkt an der abgesägten Stelle befestigt.

Lieferumfang:
Adapter für teilbare Bögen

- Farbe: weiß, - Material: Kunststoff

Größe 3 läufig



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
10,5
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.