Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wandregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wandregal
Alu-Wandregal
Artikel-Nr.:
     400-1794383
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     2602204
EAN/GTIN:
     5703774200335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal

Alu-Wandregal


Das Wandregal von Vitavia besteht aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium.
- Maße: Tiefe 15 cm, Breite 122 cm
- UV-beständig
- Breite: 150, - Gewicht: 1,59 kg, - Länge: 1220, - Maße: Tiefe 15 cm, Breite 122 cm

Farbe Grün



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,59 kg
Länge:
1220
Breite:
150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.