Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas
Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas
Artikel-Nr.:
     400-1794373
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     260406
EAN/GTIN:
     5703774200243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
Gewächshauszubehör
gewächshäuser

Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas


Der Dachfensterrahmen von Vitavia besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist in den Farben Dunkelgrün, Aluminium-Blank und Schwarz erhältlich. Die Lieferung erfolgt ohne Verglasung. Es ist passend für den zusätzlichen Einbau in den Gewächshäusern der Serie Calypso.
- Maße (HxBxT): 4 cm x 55 cm x 74 cm
- UV-beständig
- Breite: 736, - Gewicht: 0,777 kg, - Länge: 573

Ausführung Aluminium-Blank



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,777 kg
Länge:
573
Breite:
736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.