| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1782898 Herst.-Nr.: 4250410110035 EAN/GTIN: 4250410110035 |
| |
|
| | |
| Temposchwelle Mittelteil 10km/h schwarz Temka Mittelteil Temposchwelle 12100 MG/MS, 10 km/h •PP-Polycarbonat •Farbe: gelb oder schwarz •Merkmal: Reflektoren-Befestigung - Breite: 250, - Farbe: schwarz, - Höhe: 50, - Länge: 350 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1,4 kg | Länge: | 350 | Breite: | 250 | Höhe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,50* | € 26,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,71* | € 26,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 19,67* | € 26,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,04* | € 26,84* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,30* | € 35,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|