Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle Mittelteil 10km/h gelb Temka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temposchwelle Mittelteil 10km/h gelb Temka
Temposchwelle Mittelteil 10km/h gelb Temka
Artikel-Nr.:
     400-1782897
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     4250410110011
EAN/GTIN:
     4250410110011
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

Temposchwelle Mittelteil 10km/h gelb Temka


Mittelteil Temposchwelle 12100 MG/MS, 10 km/h

•PP-Polycarbonat
•Farbe: gelb oder schwarz
•Merkmal: Reflektoren-Befestigung
- Breite: 250, - Farbe: gelb, - Höhe: 50, - Länge: 350





Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,4 kg
Länge:
350
Breite:
250
Höhe:
50
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 19,91*
€ 27,17*
6 Tage
11
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 27,63*
10 Tage
9
€ 4,79*
ab € 20,09*
€ 27,89*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 20,8095*
€ 28,2495*
Lager 400
11
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 35,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
12101 EG
ab € 7,74*
Ähnlich
Temka
12101 ES
ab € 7,76*
Ähnlich
Temka
12100 MS
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.