Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Einhand-Zwinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bessey Einhand-Zwinge
Bessey Einhand-Zwinge
Artikel-Nr.:
     400-1782411
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     6204023271
EAN/GTIN:
     4008158034584
Suchbegriffe:
Schraubzwingen
Bessey
Zwinge
Handwerkzeuge

Bessey Einhand-Zwinge


Einhandzwinge EZS

•Gleitschiene aus Spezialstahl
•Gehäuse und Bügel aus glasfaserverstärktem Polyamid
•Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
•Griff mit Pumphebel
•Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen
•Spreizen und Spannen mit nur einer Hand möglich
•Spannkraft bis zu 2000 N
•Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten

Lieferung: Mit 2 Kunststoff-Schutzkappen.


Spannweite 150 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,722 kg
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 14,45*
€ 19,07*
3 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 15,47*
€ 19,24*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 15,77*
€ 19,73*
9 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 20,49*
Lager 400
57
1
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,73*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 8,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS30-8
ab € 16,12*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS45-8
ab € 17,73*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS60-8
ab € 20,81*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.