Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1782052 Herst.-Nr.: 6203008107 EAN/GTIN: 4001895969065 |
| |
|
| | |
| Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SC-DH 115mm medium 3M Klett-Vliesschleifscheibe SC-DH •Faservlies •Gewebeunterlage mit Zentrierung •Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller •Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, für leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,025 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifvliesscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, 3m fiberscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Faservliesscheiben, Zentrierung, SC-DH, Schleifscheibe, 115, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Klett-Vliesscheiben, QR4026788, mit, Vliesschleifscheibe, Korund-Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, Korund-Vlies-Schleif-Scheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,99* | € 2,54* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,13* | € 2,61* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,00* | € 2,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,01* | € 2,65* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,45* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|