Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubdübel für Rastex 15, Spannmaß 20 mm, Bohr-Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubdübel für Rastex 15, Spannmaß 20 mm, Bohr-Ø 5 mm
Einschraubdübel für Rastex 15, Spannmaß 20 mm, Bohr-Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     400-1780551
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89415
EAN/GTIN:
     4008057894159
Suchbegriffe:
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag hettich

Einschraubdübel für Rastex 15, Spannmaß 20 mm, Bohr-Ø 5 mm


Einschraubdübel für Rastex 15 mit einem Spannmaß von 20 mm und einem Bohrdurchmesser 5 mm.
- Länge: 20
10 Stück / Blisterbox




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,047 kg
Länge:
20
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Dübel Rastex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.