Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Einschlagmutter mit Gewinde, M6, Ø9 / 19 mm, Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Einschlagmutter mit Gewinde, M6, Ø9 / 19 mm, Stahl, verzinkt
Stahl-Einschlagmutter mit Gewinde, M6, Ø9 / 19 mm, Stahl, verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1780177
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89307
EAN/GTIN:
     4008057893077
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m6 stahl verzinkt
einschlagmutter m6

Stahl-Einschlagmutter mit Gewinde, M6, Ø9 / 19 mm, Stahl, verzinkt


Stahl-Einschlagmutter mit M6- Gewinde mit einem Bohrdurchmesser von 8 mm
- Farbe: Einschlagmutter, - Gewindedurchmesser: M6, - Material: Stahl, verzinkt
8 Stück / Blisterbox
Gewindedurchmesser M6



Weitere Informationen:
Farbe:
Einschlagmutter
Gewicht:
0,038 kg
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: einschlagmutter, Stahl Einschlagmitter, Mutter, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.