Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelband gekröpft rechts, 50 x 38 x 1,5 mm, Stahl, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelband gekröpft rechts, 50 x 38 x 1,5 mm, Stahl, vernickelt
Möbelband gekröpft rechts, 50 x 38 x 1,5 mm, Stahl, vernickelt
Artikel-Nr.:
     400-1780132
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89186
EAN/GTIN:
     4008057891868
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband

Möbelband gekröpft rechts, 50 x 38 x 1,5 mm, Stahl, vernickelt


Gekröpftes Möbelband für gefalzte Möbeltürenb aus vernickeltem Stahl. Türlappen und Seitenlappen aushängbar. Einsetzbar für Möbeltüren mit rechtem Anschlag.
- Breite: 38, - Höhe: 50, - Länge: 50
2 Stück / Blisterbox
Ausführung Var. 2 rechts



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,098 kg
Länge:
50
Breite:
38
Höhe:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.