|  |
 |
| Artikel-Nr.: 400-1780053 Herst.-Nr.: 344201 EAN/GTIN: 4023122189923 |
| |
|
|  |  |
 | Regendieb PRO DN 100 Regendieb PRO ist der schlanke Profi für große Dächer und Dachflächen bis zu ca. 200 m². Zuverlässig filtert der Regendieb Verschmutzungen aus dem Regenwasser. Außerdem füllt er den Regenspeicher automatisch und verhindert ein Überlaufen des vollen Tanks.Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) - Verbindungsset Flex-Comfort 1 1/4""Passend für folgende Produkte von OTTO GRAF: - Terranove Wandtank - Rocky Wandtank - Sunda Wandtank - Elegance Wandtank - Antik Wand Amphore - Säulen Wandtank - Antik Amphore - Höhe: 25,5 Farbe braun Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,74 kg | Höhe: | 25,5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 49,75* | € 65,44* |  |  |  | Lager 400 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 62,81* | € 81,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|