Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelträger Esperanca 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelträger Esperanca 16 mm
Doppelträger Esperanca 16 mm
Artikel-Nr.:
     400-1778637
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     16.8391.69.SB
EAN/GTIN:
     4016318009099
Suchbegriffe:
Gardinenstangen-Halter
Gardinenstangen-Haltererung
Gardinenstangenhalter
Gardinenstangenhalterung

Doppelträger Esperanca 16 mm


Geschlossener Doppelträger für 16 mm Gardinenstangen.
Dieser Doppelträger aus Metall stellt die Verbindung zwischen einer Gardinenstange und der Wand her. Der Abstand von der Wand zu den Stilrohren beträgt ca. 13 bzw. 8 cm. Der Träger kann max. zwei Rohre tragen. Ab einer Länge von 220 cm werden drei Träger pro Stilgarnitur empfohlen für einen sicheren Halt.
Größe: 13 cm
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16 mm 'Esperanca'.
- Farbe: schwarz-messing

Farbe schwarz-messing



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-messing
Gewicht:
164,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.