Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück Egg 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück Egg 16 mm
Endstück Egg 16 mm
Artikel-Nr.:
     400-1778594
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     16.8100.41/22SB
EAN/GTIN:
     4016318028274
Suchbegriffe:
Endkappe für Gardinenstange
Endstück für Gardinenstangen
Gardinenstangen-Endkappe
Gardinenstangen-Endstück

Endstück Egg 16 mm


Das Endstück stellt die Krönung einer jeden Stilgarnitur dar und verwandelt diese in einen echten Blickfang. Gestalten Sie Ihre Gardinenstange ganz nach Ihren Wünschen. Dieser Endknopf aus Metall ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 16 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt.

Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm 'Landhaus'.
Farben: chrom-matt/ ahorn und chrom-matt/ nuss

Lieferumfang:
Endstück 'Egg'
- Farbe: ahorn

Farbe ahorn



Weitere Informationen:
Farbe:
ahorn
Gewicht:
49,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.