| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1760868 Herst.-Nr.: 62447/05 EAN/GTIN: 4004353038938 |
| | |
|
| | |
| Tischleuchte mit 3-Stufen-Touch-Dimmer Tarifa eisen-weiß Dekorative Tischleuchten wie die Tarifa können vielfältig eingesetzt werden. Da sie ortsveränderlich sind, können sie bei Bedarf einfach umquartiert werden. Die hochwertig verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Kerzenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Mit dem integrierten Touchdimmer kann in 3 Stufen die Helligkeit der Leuchte gedimmt werden. Die Länge des Zuleitungskabels beträgt 1,7 Meter. 3-STUFEN-TOUCH-DIMMER - Der eingebaute 3-Stufen-Dimmer lässt sich ohne weiteres Zubehör per Touch bedienen. Wähle also jederzeit zwischen drei verschiedenen Helligkeitsstufen. Höhe: 24cm, Durchmesser: 21cm - Gewicht: 0,468 kg, - Höhe: 235 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,468 kg | Höhe: | 235 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,74* | € 24,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,88* | € 33,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|