Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgleiter weiß 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffgleiter weiß 30 mm
Kunststoffgleiter weiß 30 mm
Artikel-Nr.:
     400-1748276
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4332163402596
EAN/GTIN:
     4332163402596
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter

Kunststoffgleiter weiß 30 mm


Möbelgleiter mit Kunststoffgleitfläche
- Farbe: weiß
Inhalt: 100 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,004 kg
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter, Stuhlgleiter, Gleiter, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
€ 8,50*
ab € 0,1232*
€ 0,1772*
1 Tag
300
100
€ 6,90*
ab € 0,1425*
€ 0,2055*
100
€ 4,90*
ab € 0,1422*
€ 0,2101*
1 Tag
400
100
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 400
300
1
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 26,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.