Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgleiter weiß 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffgleiter weiß 20 mm
Kunststoffgleiter weiß 20 mm
Artikel-Nr.:
     400-1748274
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4332163402572
EAN/GTIN:
     4332163402572
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter

Kunststoffgleiter weiß 20 mm


Möbelgleiter mit Kunststoffgleitfläche
- Farbe: weiß
Inhalt: 100 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, kunststoffgleiter 20 mm, filzgleiter, gleitnagel 20mm, Stuhlgleiter, Gleiter, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1600
100
€ 8,50*
ab € 0,0764*
€ 0,1133*
100
€ 5,90*
ab € 0,0871*
€ 0,1306*
1 Tag
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0906*
€ 0,1317*
1 Tag
1600
100
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1328*
Lager 400
1600
1
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.