| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1748273 Herst.-Nr.: 4332163402565 EAN/GTIN: 4332163402565 |
| |
|
| | |
| Kunststoffgleiter weiß 18 mm Möbelgleiter mit Kunststoffgleitfläche - Farbe: weiß Inhalt: 100 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,002 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0736* | € 0,1107* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0925* | € 0,1337* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,44* | € 12,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,83* | € 12,75* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,01* | € 17,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1201* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|